Motion
4277784
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre de face de 4-1/2 po, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI01659508
N° MFR4277784
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre de face de 4-1/2 po, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI01659508
N° MFR4277784
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Profondeur globale
    29.2 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    HVAC
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
111.25CT 4.5 100PSI 1/4 L