Motion
4271298
Manomètre industriel - série 212.53 , V CA 30 po -0-30 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), aucun - Boîtier rempli
N° D’ARTICLE MI01659688
N° MFR4271298
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre industriel - série 212.53 , V CA 30 po -0-30 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), aucun - Boîtier rempli
N° D’ARTICLE MI01659688
N° MFR4271298
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Couleur du cadran
    ABS blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po.-0-30 psi
  • Type de jauge
    Combinaison vide/pression
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate avec joint Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    212.53
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
212.53 2.5 -30INHG/30PSI/KGCM2 1/4 B
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations (avec remplissage de liquide).
  • Couramment utilisé dans les applications hydrauliques et de compresseurs.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.