Motion
18-GB4051-02 IDL*A/S 1.5DRP ST F/S

REXNORD INC
18-GB4051-02 IDL*A/S 1.5DRP ST F/S

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660202
N° MFR18-GB4051-02 IDL*A/S 1.5DRP ST F/S
Prix5,190.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB4051-02 IDL*A/S 1.5DRP ST F/S

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660202
N° MFR18-GB4051-02 IDL*A/S 1.5DRP ST F/S
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
Prix5,190.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    29-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210807511

Aperçu

Description du fabricant
18-GB4051-02 IDL A/S 1.5DRP STL F/S
  • 18-B4051 Chaussures de la Loi sur la marche au ralenti pour la formation sur le retour scellé en usine