Motion
18-GB5020-20

REXNORD INC
18-GB5020-20

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI01660219
N° MFR18-GB5020-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB5020-20

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI01660219
N° MFR18-GB5020-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    21 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
18-GB5020-20 IDL PLAT 4.25 TAILLE RG B+
  • Rouleau d’acier 18-B5020 B+ 5x21 effaçable avec nappe de levage 4.25