Motion
24-GB4020-21 IDL 4.25 HAUSSE ST F/S B+

REXNORD INC
24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10510138 / 24-GB4020-21 IDL 4.25 HAUSSE ST F/S B+
N° D’ARTICLE MI01660312
N° MFR24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Prix519.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10510138 / 24-GB4020-21 IDL 4.25 HAUSSE ST F/S B+
N° D’ARTICLE MI01660312
N° MFR24-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
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
Prix519.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699310313

Aperçu

Description du fabricant
24-GB4020-21 IDL 4.25 TAILLE STL F/S B+
  • 24-B4020 B+ 4x27 rouleaux standard scellés en usine avec 4.25 feuilles de porc surélevées