Motion
24-GB4051-02

REXNORD INC
24-GB4051-02

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660322
N° MFR24-GB4051-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GB4051-02

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660322
N° MFR24-GB4051-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    96.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GB4051-02 IDL A/S 1.5DRP STL F/S