Motion
24-GB4300-20

REXNORD INC
24-GB4300-20

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI01660333
N° MFR24-GB4300-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GB4300-20

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI01660333
N° MFR24-GB4300-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    24-3/4 po
  • Largeur totale
    34-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    9 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
24-GB4300-20 IDL 35TRGH STL EQ R/G B+
  • 24-B4300 B+ Redresseur de trémie graissé