Motion
24-GB5020-20 IDL*FLT 4.25 TAILLE RG B+

REXNORD INC
24-GB5020-20 IDL*FLT 4.25 RISE RG B+

10516392 / 24-GB5020-20 IDL FLT 4.25 TAILLE RG B+
N° D’ARTICLE MI01660339
N° MFR24-GB5020-20 IDL*FLT 4.25 RISE RG B+
Prix682.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GB5020-20 IDL*FLT 4.25 RISE RG B+

10516392 / 24-GB5020-20 IDL FLT 4.25 TAILLE RG B+
N° D’ARTICLE MI01660339
N° MFR24-GB5020-20 IDL*FLT 4.25 RISE RG B+
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
Votre prix682.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699309218

Aperçu

Description du fabricant
24-GB5020-20 IDL PLAT 4.25 TAILLE RG B+
  • Rouleau 24-B5020 B+ 5x27 Stl regraissant avec nappe 4.25 Rise