Motion
30-GB4031-01 IDL*P/A 4.75RIS ST R/G

REXNORD INC
30-GB4031-01 IDL*P/A 4.75RIS ST R/G

Treuil de formation plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI01660377
N° MFR30-GB4031-01 IDL*P/A 4.75RIS ST R/G
Prix3,749.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB4031-01 IDL*P/A 4.75RIS ST R/G

Treuil de formation plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI01660377
N° MFR30-GB4031-01 IDL*P/A 4.75RIS ST R/G
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
Prix3,749.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    40-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210721909

Aperçu

Description du fabricant
30-GB4031-01 IDL P/A 4.75RIS STL R/G
  • 30-B4031 Fl Trg Idler-Pos Tp Chk 30-B4052 Remove Bkts