Motion
30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

REXNORD INC
30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10513808 / 30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
N° D’ARTICLE MI01660378
N° MFR30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
Prix612.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S

10513808 / 30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
N° D’ARTICLE MI01660378
N° MFR30-GB4040-21 RTN B+ 1.50 DRP F/S
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
Prix612.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    40-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    793699310535

Aperçu

Description du fabricant
30-GB4040-21 RETOUR B+ 1.50 CHUTE F/S
  • Rouleau 30-B4040 B+ 4x33 Stl scellé en usine avec bouchon de 1.5 gouttes