Motion
30-GB4052-01

REXNORD INC
30-GB4052-01

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660385
N° MFR30-GB4052-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB4052-01

Tournevis de formation de retour - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660385
N° MFR30-GB4052-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    117.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
30-GB4052-01 IDL P/A 1.5DRP ANG/ANG RG
  • 30-B4052 Type de PdR-Pos de formation de retour