Motion
30-GB5040-20

REXNORD INC
30-GB5040-20

Galet porteur de retours - classement CEMA B, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 30 po
N° D’ARTICLE MI01660405
N° MFR30-GB5040-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB5040-20

Galet porteur de retours - classement CEMA B, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 30 po
N° D’ARTICLE MI01660405
N° MFR30-GB5040-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    40-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
30-GB5040-20 RETOUR B+ 1.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau 30-B5040 B+ 5x33 Stl regraissant avec 1.5 boulettes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good