Motion
36-GB4040-20

REXNORD INC
36-GB4040-20

Galet porteur de retours - classement CEMA B, diamètre de rouleau : 4 po, largeur de courroie : 36 po
N° D’ARTICLE MI01660439
N° MFR36-GB4040-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB4040-20

Galet porteur de retours - classement CEMA B, diamètre de rouleau : 4 po, largeur de courroie : 36 po
N° D’ARTICLE MI01660439
N° MFR36-GB4040-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
36-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP STL RG
  • Rouleau 36-B4040 B+ 4x39 Stl regraissant avec 1.5 Dorp Brkt
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon