Motion
36-GB5031-02

REXNORD INC
36-GB5031-02

Treuil de formation plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660462
N° MFR36-GB5031-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB5031-02

Treuil de formation plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660462
N° MFR36-GB5031-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-3/4 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    143.00 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
36-GB5031-02 IDL P/A 4.75RIS STL F/S
  • 36-B5031 Bras tendeur d’entraînement Flt scellé en usine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté