Motion
36-GB5031-01

REXNORD INC
36-GB5031-01

Treuil de formation plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660463
N° MFR36-GB5031-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB5031-01

Treuil de formation plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660463
N° MFR36-GB5031-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    143.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
36-GB5031-01 IDL P/A 4.75RIS STL R/G
  • 36-B5031 Fl Trg Idler-Pos Tp Ck 36-B5052 Retirer les boulettes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good