Motion
36-GB5202-20

REXNORD INC
36-GB5202-20

Tringle à chocs – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660479
N° MFR36-GB5202-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB5202-20

Tringle à chocs – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660479
N° MFR36-GB5202-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    37-15/16 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    13 (des deux côtés) po, 13 (centre) po
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Abreuvoir à chocs
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
36-GB5202-20 IDL 20TRGH IMP EQ R/G B+