Motion
62208-A-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
62208-A-2RSR

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI01661297
N° MFR62208-A-2RSR
Prix158.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
62208-A-2RSR

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI01661297
N° MFR62208-A-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    62208-A-2RSR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 40 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 23 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62208-A-2RSR
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    622
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802615135

Aperçu

Description du fabricant
62208-A-2RSR BILLE BRG