Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille de l’arbre de sortieARBRE DROIT DIA 19.05 [0,750], RAINURE DE CLAVETTE 4.8 X 25.4 [0,19 X 1.00], AXE EXT 31.8 [1.25] (CLÉ INCLUSE)
- Hauteur totale5.16 po
- Longueur totale4.92 po
- Largeur totale5.12 po
Détails
- Déplacement6.6 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Pression intermittente3500 psi
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Nombre de sectionsMultiple
- Plage de pression de fonctionnement3000 psi
- Type de portSimple
- Montage de la pompeBride
- Série26
- Rotation de l’arbreDroite
Aperçu
- Configurations multiples (doubles et triples)|Sépareurs de débit prioritaires avec limiteur de pression|Plaques arrière de soupape de détente|Plaque arrière de tandem, accepte le montage sur boulon SAE « AA » 2 |Option de bride de montage SAE « B »|Compacte|Lourd| Durable|Construction en aluminium|De nombreuses options d’arbre|Capacité de tandem|Réversible sur le terrain|Interchangeabilité|Fonctionnement silencieux|Efficacité améliorée