Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.500 po
- Largeur totale0.125 po
- Diamètre de l’arbre0.250 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception BV
- Type de conceptionBV
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Numéro CUP du fabricant085311080491
- Tolérance de pressionJusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueÀ utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.