Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Code de taille de raccordCJ24/32
- Diamètre extérieur2.2000 po
- Poids0.99 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium, métal en poudre
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- Capacité de couple1320 po
- CUP_NON685144611048