Motion
SRT5005 VIS À BILLES 1000-0250 À DROITE4 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT5005 BALL SCR 1000-0250 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 1.0000 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01674547
N° MFRSRT5005 BALL SCR 1000-0250 RH 4 FT
Prix409.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT5005 BALL SCR 1000-0250 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 1.0000 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01674547
N° MFRSRT5005 BALL SCR 1000-0250 RH 4 FT
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
Prix409.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.2500 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    48 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT5005 VIS À BILLES 1000-0250 À DROITE4 PI