Motion
06UWAQ2AB90.N ULTRAMITE

FALK
06UWAQ2AB90.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 91.58:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676250
N° MFR06UWAQ2AB90.N ULTRAMITE
Prix6,947.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAQ2AB90.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 91.58:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676250
N° MFR06UWAQ2AB90.N ULTRAMITE
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
Prix6,947.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 19.830 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7520 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    91.58:1
  • Poids
    136.80 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.830 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934115387

Aperçu

Description du fabricant
06UWAQ2AB90.N ULTRAMITE 91.58:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté