Motion
09UWBQ2AB40.N ULTRAMITE

FALK
09UWBQ2AB40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 41.59:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676592
N° MFR09UWBQ2AB40.N ULTRAMITE
Prix25,825.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBQ2AB40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 41.59:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676592
N° MFR09UWBQ2AB40.N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25,825.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 42.080 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    53000 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    41.59:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    35.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934118715

Aperçu

Description du fabricant
09UWBQ2AB40.N ULTRAMITE 41.59:1

Les clients ont également acheté