Motion
09UWBQ2AB90.A D ULTRAMITE

FALK
09UWBQ2AB90.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 93.18:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676630
N° MFR09UWBQ2AB90.A D ULTRAMITE
Prix25,806.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBQ2AB90.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 93.18:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676630
N° MFR09UWBQ2AB90.A D ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25,806.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 18.780 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    54700 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    93.18:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940569
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    21.700 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Monté sur la base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934119057

Aperçu

Description du fabricant
09UWBQ2AB90.A D ULTRAMITE 93.18:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté