Motion
09UWXQ2AB140N ULTRAMITE

FALK
09UWXQ2AB140N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 146.2:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-3/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677058
N° MFR09UWXQ2AB140N ULTRAMITE
Prix32,113.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWXQ2AB140N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 146.2:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-3/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677058
N° MFR09UWXQ2AB140N ULTRAMITE
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
Prix32,113.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 11.970 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    54700 po-lb à 500 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    146.2:1
  • Poids
    561.60 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940569
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    16.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur bride
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934123207

Aperçu

Description du fabricant
09UWXQ2AB140N ULTRAMITE 146.2:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté