Motion
03UWAQ3AB900N ULTRAMITE

FALK
03UWAQ3AB900N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 883.9:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677150
N° MFR03UWAQ3AB900N ULTRAMITE
Prix5,042.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
03UWAQ3AB900N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 883.9:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677150
N° MFR03UWAQ3AB900N ULTRAMITE
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
Prix5,042.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1.980 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1360 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    3/4 po
  • Ratio
    883.9:1
  • Poids
    59.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940556
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.150 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    440 à 180 tr/min lb
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    03UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934125218

Aperçu

Description du fabricant
03UWAQ3AB900N ULTRAMITE 883.9:1

You May Also Like

Les clients ont également acheté