Motion
05UWAQ3AB360A B ULTRAMITE

FALK
05UWAQ3AB360A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 363.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 1-3/8 en
N° D’ARTICLE MI01677243
N° MFR05UWAQ3AB360A B ULTRAMITE
Prix6,332.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAQ3AB360A B ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 363.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie arbre creuse, sortie 1-3/8 en
N° D’ARTICLE MI01677243
N° MFR05UWAQ3AB360A B ULTRAMITE
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
Prix6,332.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 4.820 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5190 po-lb à 250 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1-3/8 po
  • Ratio
    363.4:1
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.060 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934126147

Aperçu

Description du fabricant
05UWAQ3AB360A B ULTRAMITE 363.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté