Motion
06UWAQ3AB400N ULTRAMITE

FALK
06UWAQ3AB400N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 395.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677307
N° MFR06UWAQ3AB400N ULTRAMITE
Prix7,046.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UWAQ3AB400N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 395.4:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 1-1/2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677307
N° MFR06UWAQ3AB400N ULTRAMITE
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
Prix7,046.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 4.430 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7210 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    395.4:1
  • Poids
    158.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940559
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    1.310 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1730 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    06UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934126789

Aperçu

Description du fabricant
06UWAQ3AB400N ULTRAMITE 395.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté