Motion
07UWBQ3AB100N ULTRAMITE

FALK
07UWBQ3AB100N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 97.33:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677326
N° MFR07UWBQ3AB100N ULTRAMITE
Prix12,699.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBQ3AB100N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 97.33:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 3/4 en entrée, sortie creuse, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677326
N° MFR07UWBQ3AB100N ULTRAMITE
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
Prix12,699.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 17.980 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12100 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    97.33:1
  • Poids
    286.40 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.760 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934126970

Aperçu

Description du fabricant
07UWBQ3AB100N ULTRAMITE 97.33:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté