Motion
010219
Mèche Jobber Length - série R10B , 19/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-1/16 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01685664
N° MFR010219
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série R10B , 19/64 po, acier haute vitesse, cannelure 3-1/16 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01685664
N° MFR010219
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
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    19/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-1/16 po
  • Global Longueur  
    4-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    19/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R10B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5998080 R10B MÈCHE 19/64 LONGUEUR DE REVENDEUR