Motion
010321
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R10CO , 21/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 3-5/16 po, angle de pointe 135 °, 4-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01685698
N° MFR010321
Prix12.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R10CO , 21/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 3-5/16 po, angle de pointe 135 °, 4-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01685698
N° MFR010321
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
Prix12.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    21/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3-5/16 po
  • Global Longueur  
    4-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    21/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R10CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5998156 R10CO FORET 21/64 TAILLEUR