Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po
- Longueur de cannelure3-3/4 po
- Longueur totale6-1/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- SérieM51CO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite