Motion
052612
Mèche pour aéronef/très longue - 3/16 po, acier cobalt haute vitesse, 2-5/16 po cannelure, 135 ° Point, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI01687081
N° MFR052612
Prix26.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue - 3/16 po, acier cobalt haute vitesse, 2-5/16 po cannelure, 135 ° Point, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI01687081
N° MFR052612
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
Votre prix26.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Cannelure Longueur  
    2-5/16 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    CO500-12
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5995779 CO500-12 MÈCHE 3/16 A/C EXT