Motion
016030
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série 2A , 3 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 33 mm, angle de pointe 118 °, OAL 61 mm
N° D’ARTICLE MI01687561
N° MFR016030
Prix2.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série 2A , 3 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 33 mm, angle de pointe 118 °, OAL 61 mm
N° D’ARTICLE MI01687561
N° MFR016030
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
Prix2.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3 mm
  • Cannelure Longueur  
    33 mm
  • Global Longueur  
    61 mm
  • Diamètre de la tige
    3 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    2A
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6000728 2A MÈCHE DE PERÇAGE 3.00MM JOBBERR