Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille2.4 mm
- Cannelure Longueur30 mm
- Angle Helix21 à 34 °
- Global Longueur57 mm
- Diamètre de la tige2.4 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série2ACO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationDIN 338, NAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
6000632 2ACO MÈCHE DE PERÇAGE 2.40MM OCTOBRE