Motion
058206
Perceuse à torsion de précision® pour aéronefs / foret extra long - F, acier haute vitesse, 2-7/8 po cannelure, 135 ° Point, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01688888
N° MFR058206
Prix17.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à torsion de précision® pour aéronefs / foret extra long - F, acier haute vitesse, 2-7/8 po cannelure, 135 ° Point, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI01688888
N° MFR058206
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
Prix17.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    F
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    F

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    502-6
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001281 502-6 MÈCHE F/C EXT 6 PO ÉMAIL