Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#61
- Cannelure Longueur11/16 po
- Global Longueur1-5/8 po
- Diamètre de la tige#61
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35, M42
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR18CO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite