Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche55/64 po
- Longueur de cannelure6-1/8 po
- Longueur totale10-3/4 po
- Taille de la tige conique3MT
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointConventionnel
- Série209
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite