Spécifications
Dimensions
- Rapport profondeur/diamètre4xD
- Taille de la mèche1 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
- Longueur de cannelure3 po
- Augmentations1/16 po
- Plus grande taille de mèche1 po
- Type de longueurLongueur du revendeur, longueur du mécanicien
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Plus petite taille de mèche9/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de pièces8
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointConventionnel
- SérieR56
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite