Motion
040024
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 3/8 po, acier haute vitesse, cannelure 1-13/16 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01694736
N° MFR040024
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 3/8 po, acier haute vitesse, cannelure 1-13/16 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01694736
N° MFR040024

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Longueur de cannelure
    1-13/16 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    R40
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071400246

Aperçu

Description du fabricant
5998478 R40 MÈCHE 3/8 MACHINE À VIS