Motion
040332
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 1/2 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 2-1/4 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01694814
N° MFR040332
Prix28.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 1/2 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 2-1/4 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01694814
N° MFR040332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    M40CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071403322

Aperçu

Description du fabricant
5996133 M40CO MÈCHE 1/2 MÂCHOIRE À VIS