Motion
040813
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 13/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-3/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01694860
N° MFR040813
Prix3.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à visser Precision Twist Drill® - 13/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-3/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01694860
N° MFR040813
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
Prix3.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    13/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R40C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071408136

Aperçu

Description du fabricant
5999421 R40C MÈCHE 13/64 VIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon