Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche21/64 po
- Longueur de cannelure1-11/16 po
- Longueur totale2-15/16 po
- Diamètre de la tige21/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR40C
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- SpécificationANSI, NAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071408211