Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#32
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Diamètre de la tige#32
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35, M42
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieM41CO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON086071413321