Motion
041807
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #7, High Speed Steel Material, 1-3/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01695186
N° MFR041807
Prix3.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Precision Twist Drill® Screw Machine Length Drill Bit - #7, High Speed Steel Material, 1-3/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 2-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01695186
N° MFR041807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #7
  • Longueur de cannelure
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    #7

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R41C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071418074

Aperçu

Description du fabricant
5998676 R41C FORET #7 MACHINE À VISSER