Motion
042802
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - B, matériau en acier haute vitesse, 1-3/8 po cannelure, angle de 135 °, 2-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695422
N° MFR042802
Prix5.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour vis de longueur machine Precision Twist Drill® - B, matériau en acier haute vitesse, 1-3/8 po cannelure, angle de 135 °, 2-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01695422
N° MFR042802
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
Prix5.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    B
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    B

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R42C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    086071428028

Aperçu

Description du fabricant
5999342 R42C FORETS À VIS B