Motion
7000028855 RUBAN DE VINYLE 471 VERT 2 PO X 36YD X 5.2 MIL

3M
7000028855 VINYL TAPE 471 GREEN 2" X 36YD X 5.2 MIL

3M™ Ruban de vinyle 471, vert, 2 po x 36 vg, 5.2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696138
N° MFR7000028855 VINYL TAPE 471 GREEN 2" X 36YD X 5.2 MIL
Prix66.54 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028855 VINYL TAPE 471 GREEN 2" X 36YD X 5.2 MIL

3M™ Ruban de vinyle 471, vert, 2 po x 36 vg, 5.2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI01696138
N° MFR7000028855 VINYL TAPE 471 GREEN 2" X 36YD X 5.2 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.54 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po
  • Type d’adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    471
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200043130
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Quantité du colis
    24 par caisse
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Matériau du ruban
    Vinyle
  • CUP_NON
    00021200043130

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 7000028855 VERT 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie