Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE SCOTCH 14105  371 HAVANE 48MM X 50M

3M
14105 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 48MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 371, havane, 48 mm x 50 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI01696174
N° MFR14105 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 48MM X 50M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14105 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 48MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 371, havane, 48 mm x 50 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI01696174
N° MFR14105 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 48MM X 50M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 m
  • Résistance à la traction
    44 po/lb
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200141058
  • CUP_NON
    00021200141058

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 14105 371
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage industriel pour les applications de service moyen sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications industrielles générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Conforme aux directives de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments