Motion
19216 RUBAN/BANDE DE ROULEMENT 610 NOIR 5.5 POBANDE DE ROULEMENT X5.5 PO 101 SAFETYWALK ANTIDÉRAPANT

3M
19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD

Rubans et bandes de roulement tout usage antidérapants 3M™ Safety-WalkMC 610, noir, 5.5 po x 5.5 po, bande de roulement, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI01696495
N° MFR19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD

Rubans et bandes de roulement tout usage antidérapants 3M™ Safety-WalkMC 610, noir, 5.5 po x 5.5 po, bande de roulement, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI01696495
N° MFR19216 SAFETYWALK SLIP-RESIST GEN PURP TAPE/TREAD 610 BLACK 5.5"X5.5" TREAD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5-1/2 po
  • Largeur
    5-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro de stock du fabricant
    70071667003
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011192166
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Gruau
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Carré
  • CUP_NON
    50048011192166

Aperçu

Description du fabricant
19216 SAFETYWALK GÉN. ANTIDÉRAPANTE 101 PURP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
  • Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon