Motion
19288 RUBAN/BANDE DE ROULEMENT CONFORMABLE SAFETYWALK ANTIDÉRAPANT 530 JAUNE SÉCURITÉ 2"X60

3M
19288 SAFETYWALK SLIP-RESIST CONFORMABLE TAPE/TREAD 530 SAFETY YELLOW 2"X60

Bandes de roulement et rubans antidérapants conformes Safety-Walk 530, jaune sécurité, 2 po x 60 pi, rouleau, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI01696528
N° MFR19288 SAFETYWALK SLIP-RESIST CONFORMABLE TAPE/TREAD 530 SAFETY YELLOW 2"X60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19288 SAFETYWALK SLIP-RESIST CONFORMABLE TAPE/TREAD 530 SAFETY YELLOW 2"X60

Bandes de roulement et rubans antidérapants conformes Safety-Walk 530, jaune sécurité, 2 po x 60 pi, rouleau, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI01696528
N° MFR19288 SAFETYWALK SLIP-RESIST CONFORMABLE TAPE/TREAD 530 SAFETY YELLOW 2"X60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Endos conforme
    Conforme
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    54710367358898
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Rayures unies ou message
    Couleur unie
  • Type de surface
    Gruau
  • Type de trafic
    Trafic intense
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    50048011192883

Aperçu

Description du fabricant
19288 SAFETYWALK ANTIDÉRAPANT CONFORMABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les surfaces irrégulières ou profilées dans les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • L’endos en aluminium s’adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières comme le placage au diamant, les plaques rivetées et les barreaux d’échelle
  • Adhésif agressif haute performance qui forme une excellente liaison pour une tenue sûre
  • Applications : escaliers, échelles, rampes de chargement, plateformes, surfaces irrégulières comme le placage au diamant ou surfaces planes avec rivets ou têtes de vis
  • Les rubans et les bandes de roulement résistent au froissement, au froissement, au déchirement, au rétrécissement et au soulèvement
  • Couleur jaune de sécurité pour une haute visibilité et une identification facile des zones dangereuses
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good